Прямой монтаж

Процесс монтажа гвоздя в материал

Процесс монтажа гвоздя в материал

Забивание гвоздя обычно происходила по двум технологиям: выстреливание или толкание. При выстреливании вся энергия передается непосредственно на гвоздь. Из-за этого существует возможность прострела материала при его небольшой толщине.

По причине частого причинения вреда окружающим лицам, такая технология запрещена в Германии.

При использовании метода толкания, энергия в соотношении 95% передается на поршень и 5% на сам гвоздь. Так как поршень находится внутри пистолета, не возникает опасность для пользователя.

Отличие прямого монтажа от стандартных методов крепления

Процесс монтажа гвоздя в материал

Современная техника прямого монтажа Wurth — так называемая система монтажа в «одно действие». При этом отличие от стандартных методов крепления (винты, саморезы) нет необходимости подбора толщины крепежного элемента. Необходимо лишь выбрать его длину. При монтаже нет необходимости в подготовительных действиях / работах. Например, подготовка отверстия (сверление и очистка) в бетоне. По итогу Вы получаете быстрый, качественный и чрезвычайно надежный монтаж. Инструменты для техники прямого монтажа требуют проведение предварительного обучения сотрудника, который в последствии будет этой техникой работать.

Есть ряд преимуществ: мобильность, скорость, экономия средств на дополнительных инструментах, экономия времени. Также пользователь инструмента не нуждается в постоянном подключении инструмента к розетке или системе подвода воздуха.

Также немаловажным фактором выступает геометрия наконечника гвоздя. Имея инновационные технологии при производстве гвоздей Wurth, пользователь достигает наилучшего эффекта (подтверждено лабораторией Wurth, г. Кюнзельзау). Сужение формы у наконечника гвоздя способствует лучшему проникновению в бетон. Гвозди могут применять в бетоне классом прочности от C12/15 до C50/60. Максимальная нагрузка составляет 0,8 kN.

Крепление

Область применения

Благодаря быстрому способу монтажа пистолеты могут эффективно применяться для крепления профилей, внутренних отделочных работ, монтажа систем вентиляции, электромонтажных работ, крепления систем опалубки, дополнительных хозяйственных работах. Могут применять для прямого монтажа в сооружении металлоконструкций.

Крепление

Как гвоздь держится в стали?

Как гвоздь держится в бетоне?

При вбивании гвоздя происходит уплотнение материала основы. По причине высокой проникающей скорости и большого давления происходит спекание материала основания с гвоздем. Соответственно возникает очень крепкое внутреннее соединение элемента крепления и материала, которое является более прочным, нежели обычное анкерование.

Как гвоздь держится в стали?

При проникновении гвоздя в материала, базовая основа стали сваривается с соприкасающейся поверхностью и тем самым повышается сила удержания гвоздя в материале.

Корзина пуста