Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Лепестковый шлифкруг d 125 P80, нерж. сталь Red line

Артикул: 0579580328
Лепестковый шлифкруг d 125 P80, нерж. сталь Red line

Лепестковый шлифкруг d 125 P80, нерж. сталь Red line

Артикул:0579580328

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 10

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прочный откидной диск с высокими эксплуатационными характеристиками.
    • Для ручного шлифования на ручных пневматических и электрических угловых шлифовальных машинах.
    • Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности Европейского стандарта EN 13743
    • Термообработанная ткань, оксид алюминия.
    • Диск с подложкой из стекловолокна.
    Область применения
    Ламельные диски синего/зеленого цвета для стали/нержавеющей стали. Используется для шлифовки кромок и поверхностей, правки и выравнивания, удаления заусенцев и обработки сварочных швов.
  • Характеристики

    Диаметр (Ø)

    125 мм

    Просверленное отверстие

    22,23 мм

    Зернистость

    80

    Конструкция

    Волнист.

    Материал диска

    Стеклоткань

    Частота вращения, макс.

    12250 об./мин

    Материал абразива

    Оксид алюминия (корунд)