Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Рулетка 1K-PT18 16 мм 3 м.п. быт.

Мы советуем
Артикул: 071465 003
Рулетка 1K-PT18 16 мм 3 м.п. быт.

Рулетка 1K-PT18 16 мм 3 м.п. быт.

Артикул:071465 003

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высококачественная и удобная карманная рулетка 1K-PT18, предназначенная для для практических измерений в различных условиях

    Корпус из ударопрочного пластика
    Малая масса и устойчивость к коррозии

    Желтая стальная лента с нейлоновым покрытием, с сантиметровыми/миллиметровыми делениями
    • Чрезвычайно прочная
    • Стойка к истиранию
    • Благодаря форме при вытягивании стальная лента изгибается только в самом конце
    2-компонентная кнопка фиксации
    Позволяет эффективно позиционировать ленту на нужной длине

    Подвижный крючок
    Позволяет проводить внутренние и внешние измерения

    С креплением для ремня и ремешком на запястье

  • Характеристики

    Диапазон измерения длины, макс. (L max)

    3 м

    Ширина ленты (b)

    16 мм

    Покрытие ленты

    Нейлоновое

    Материал корпуса

    Пластмасса

    Тип корпуса

    Закрытый

    Наконечник полотна

    Зацеп

    Блокировка измерительной ленты

    2-компонентная кнопка

    Класс точности

    II

    Максимальная вытяжка перед перегибом ленты (вертикально)

    220 см

  • Рулетки 1K-PT18 Размер: 269,6 кб