Герметик силиконовый санитарный, белый 280мл
Хиты продаж
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСиликон санитарный это однокомпонентный, эластичный герметик, отверждающийся под воэдействием влажности воздуха, преднаэначен для герметизации и соединения швов, а также для защиты.
Преимущества
- Герметизация витрин, знаков, кабельных каналов)
- Защита полиуретановой пены от солнечных лучей.
- Герметизация ванн, умывальников, душевых кабин, другого санитарного оборудования и водопроводов.
- Соединение керамических плиток.
- Мелкие ремонтные работы по дому.
Рабочую поверхность очистить, обезжирить и осушить. Область щели обклеить маскирующей малярной лентой.
Нанесение
Выходное отверстие картриджа отрезать выше резьбы и прикрутить наконечник, подрезанный под углом 45 на ширину щели. Вставить картридж в механический или пневматический пистолет. Шов выгладить в течение 10 мин. Влажным шпателем или пальцем. Сразу же после разглаживания удалить малярную ленту.
-
Характеристики
- Температура работы: 0°С до +40°С;
- Время обработки: 5 - 25 мин.;
- Отвердение: 1-2 мм за 24 ч;
- Термоустойчивость: -40°C до +100°C;
-
силикон wumax 2 Размер: 2,1 мб