Винт самонарезающий SCR-CS-WO-RW10-(P2R)-3X25/22
Винт самонарезающий SCR-CS-WO-RW10-(P2R)-3X25/22
Артикул:0190073025
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеВинт с полной резьбой и потайной головкой для крепления металлических фитингов или соединительных элементов к дереву или древесным плитам
Оптимальная передача энергии благодаря приводу RW.- Большая передача усилия благодаря увеличенной площади контакта
- Повышенная стабильность, работа одной рукой, точное позиционирование благодаря идеальной посадке биты в паз
- Редкая замена бит, только 1 бита для различных диаметров винтов
- Совместимость с приводом AW
- Для крепления фурнитуры с помощью винтов с полной резьбой
- Идеальная посадка головки 90° на фитинги с металлическим углублением
- Соединение без зенкования головки благодаря отсутствию ребер в зенковочной фрезе в нижней части головки
- Головка устанавливается под давлением
- Повышенная передача крутящего момента в твердой древесине благодаря асимметричной геометрии резьбы с толстой галтелью
- Лучшее зажатие благодаря более высокому флангу резьбы
- Меньше трещин благодаря эффекту смещения, вызванному куполообразными ребрами винта
- При завинчивании с меньшим трением по резьбе уменьшается усилие, прилагаемое при завинчивании
Не используйте шурупы в условиях прямого воздействия окружающей среды, а также во влажной среде или среде с хлорным газом. При использовании на открытом воздухе и в помещениях, постоянно подвергающихся воздействию влаги, используйте винты ASSY 4 A2 или A4 из нержавеющей стали, а в хлорной среде - винты из нержавеющей стали HCR.
Область применения
Для соединений сталь-дерево, рассчитанных на растягивающие усилия
Полная резьба, начинающаяся сразу под головкой, позволяет, например, соединять фурнитуру с деревом или доску с деревом, рассчитанные на большие нагрузки на разрыв. Благодаря максимальной длине резьбы достигается большая сила извлечения.
Для применения в классах использования 1 и 2 (от диаметров > 4 мм)
- Высококачественная защита поверхности, никель-цинковое покрытие, черное, без хрома (VI)
- Подходит для применения в классе использования 1 (внутри помещений) и с диаметров > 4 мм в классе использования 2 (влажная зона или крытая открытая площадка), согласно EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Винты ASSY одобрены для квазистатических нагрузок
- Для оптимального применения винтов необходимо использовать биту RW подходящего размера
- Винты с полной резьбой подходят для надежного крепления металлической арматуры или тонких материалов. Выберите длину винта, которая меньше толщины скрепляемой плиты.
-
Характеристики
Номинальный диаметр (d)
3 мм
Длина (l)
25 мм
Тип головки
Впотай
Диаметр головки (dh)
5,9 мм
Высота головки (k)
1,9 мм
Привод
RW10
Тип резьбы
Винтовая резьба по дереву
Исполнение резьбы
Полная
Форма резьбы
Резьба с крупным шагом
Длина резьбы (lg)
22 мм
Диаметр сердечника
2 мм
Форма наконечника
Наконечник с рельефным резцом
Угол наклона наконечника
28 градусов
Материал
Сталь
Поверхность
Цинк-никель, черный
Минимальный/максимальный угол завинчивания
0-90 градусов
Вес
0,850 г
Подходит для использования со следующими материалами
Древесина
Изделия из древесины
Хвойная древесина
ДСП
Лиственная древесина
LVL-брусОбласть применения
Универсальный
Мебель
Кузовные изделия
Крепежные аксессуарыОдобрение
ETA-11/0190
Соответствие RoHS
Да