Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Комплект термобелья спорт. назнач. для муж. Мод.BASIC CARBON р-р S/M

Артикул: M452047001
Комплект термобелья спорт. назнач. для муж. Мод.BASIC CARBON р-р S/M

Комплект термобелья спорт. назнач. для муж. Мод.BASIC CARBON р-р S/M

Артикул:M452047001

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Комплект термобелья спортивного назначения (фуфайка с длинным рукавом и брюки) для мужчин BASIС CARBON

    Функции
    • Максимальный комфорт благодаря отсутствию швов
    • Отводит влагу, сохраняя тепло
    • Вставки для большего комфорта, вставки для защиты от холода
    • Уменьшение запаха, связанного с потом
    Детали товара
    Комплект состоит из топа и длинного нижнего белья, оба эластичные, что обеспечивает идеальную посадку по фигуре пользователя.

    Термобелье с защитой от холода
    Это профессиональное нижнее белье защитит вас от холода благодаря специальным вставкам, предназначенным для удержания теплого воздуха ближе к телу, что снижает риск охлаждения. Там, где важно потоотделение, были разработаны специальные зоны, чтобы кожа оставалась сухой. Трикотажная структура этих областей обеспечивает отличную воздухопроницаемость и быстрое впитывание пота. Ткань, используемая в составе этого комплекта, сохраняет его сухим. Гипоаллергенное волокно обеспечит вам максимальный комфорт. Отсутствие неприятных запахов с этим рабочим бельем и и отличная воздухопроницаемость!

    Защита и комфорт
    Это теплое белье имеет объемные вставки, обеспечивающие защиту на локтях, плечах и коленях! Зоны компрессии способствуют циркуляции крови и, таким образом, увеличивают скорость поступления кислорода и питательных веществ в мышцы, тем самым повышая производительность. Интеллектуальное волокно, используемое в составе этой ткани, обеспечивает оптимальное управление влажностью: пот впитывается и немедленно удаляется, чтобы ваше тело было сухим! Термобелье благодаря своей эластичности идеально адаптируется ко всем типам телосложения.
  • Характеристики

    Цвет

    Черный
    Красный

    Размер

    L/XL

    Обхват груди

    108 см

    Обхват талии

    98 см

    Рост

    170-182 см

    Материал

    55% полиэстер, 35% полиамид, 10% эластан

    Вес единицы поверхности ткани на м²

    140 г

    Можно мыть при

    40°C

    Инструкция по уходу

    Не отбеливать
    Не сушить в сушильном барабане
    Не утюжить
    Не подвергать химической чистке

  • Размеры термобелья Размер: 116,3 кб