Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Метчик комбинированный ZEBRA HSS-SMARTSTEP-M10

Артикул: 0653931000
Метчик комбинированный  ZEBRA HSS-SMARTSTEP-M10x1,5

Метчик комбинированный ZEBRA HSS-SMARTSTEP-M10

Артикул:0653931000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Короткий комбинированный метчик из быстрорежущей стали с уникальной технологией SMART STEP для высокоточного сверления, нарезания резьбы и зенкования/удаления заусенцев за одну операцию.

    3 в 1 — сверление, нарезание резьбы и зенкование/удаление заусенцев всего за одну операцию
    • Не требует смены инструмента, экономит время и деньги
    Первый комбинированный метчик со ступенчатой ​​геометрией наконечника сверла
    • До 100 % более быстрая работа по сравнению с обычными комбинированными метчиками из быстрорежущей стали
    • Лучшее центрирование при работе с криволинейными поверхностями
    • Высокоточные круглые отверстия как идеальная подготовительная работа для качественного последующего нарезания резьбы
    • Легкое бурение
    Соответствует калибру сквозной резьбы в соответствии с ISO 2 (6H)

    Шестигранная головка 1/4 дюйма
    • Предотвращает прокручивание сверлильного патрона, обеспечивает оптимальную передачу усилия и защищает сверлильный патрон от повреждений
    Экологически чистая упаковка продукта, на 100 % состоящая из PCR (переработанного пластика из бытовых отходов), на 100 % пригодная для вторичной переработки и сертифицированная Cradle to Cradle® Bronze

    Доступно исключительно от Würth

    Область использования
    • Идеально подходит для сквозных отверстий в алюминии, латуни и пластике до 1xD (например, M6 = толщина материала 6 мм).
    • Также идеально подходит для обработки листов из нелегированных и легированных сталей до 600 Н/мм² и ковкого чугуна.
    Инструкции
    • После процесса сверления обязательно значительно уменьшите скорость нарезания резьбы и зенкерования/удаления заусенцев. Рекомендуемые параметры резания в зависимости от материала и диаметра инструмента см. в обзоре режимов резания.
    • Очень важно использовать достаточное количество охлаждающей жидкости и смазки.
    • Обязательно работайте прямо. Избегайте наклона любой ценой: опасность поломки инструмента!
    • Перед реверсированием комбинированного метчика необходимо обязательно вывести всю резьбу изделия из отверстия. Если этого не соблюдать, существует риск поломки режущих кромок или поломки инструмента.
    Примечание
    • Как правило, подходит только для сквозной резьбы с толщиной материала не более 1xD.
    • Использование зенкеров согласно DIN74-1 для винтов с потайной головкой (согласно DIN 7991) невозможно
    • Для использования в аккумуляторных шуруповертах, а также в ручных, штативных и колонных дрелях
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр

    M10

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Обрабатываемые материалы

    Цветной металл
    Сталь
    Чугун

    Тип отверстия

    Сквозное отверстие ≤ 1xD

    Качество

    ZEBRA-Premium

    Подходит для типа оборудования

    Дрель
    Аккумуляторные шуруповерты
    Вертикально-сверлильный станок на колонне

    Шаг резьбы

    1,5 мм

    Длина

    64 мм

    Диаметр хвостовика

    7,18 мм

    Режущий материал

    HSS

    Форма хвостовика

    Шестигран.

    Допуск метчика

    ISO 2 (6H)

    Срок службы (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Точное соблюдение размеров (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Режим резания (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Стружкообразование (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Подходит для предела прочности до

    600 Н/мм²

    Подгруппа материалов

    Конструкционная сталь общего назначения
    Нелегированная отпущенная сталь
    Легированная отпущенная сталь
    Азотируемая сталь
    Инструментальная сталь
    Быстрорежущая сталь
    Чугун
    Высокопрочный чугун
    Ковкий чугун
    Алюминий
    Алюминиевые сплавы
    Кованые алюминиевые сплавы
    Литейные алюминиевые сплавы (<10% кремния)
    Медь, низколегированная
    Латунь, образующая длинную стружку
    Латунь пластичная
    Пластмассы, термореактопласт
    Пластмассы, термопласт