Втулка резьбовая, нерж. TIME-SERT M6х1,0х9,4
Втулка резьбовая, нерж. TIME-SERT M6х1,0х9,4
Артикул:066306 94
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля восстановления поврежденной резьбы.
Безопасная обработки резьбы тонкостенных деталей
Безопасная обработка тонкостенной резьбы возможна благодаря синхронному вращению резьбовых поверхностей.
Может использоваться для тонкостенных материалов
Надежный ремонт, требующий всего пары оборотов резьбы.
Не пропускает химикаты
Под воздействием давления становится непроницаемым уплотнением для воды, масла, других жидкостей и сжатых газов.
Cамоконтрящаяся
Предварительное формирование резьбы на этапе ввинчивания. Гайка не отворачивается. Дополнительная фиксация гайки не требуется.
Точность установки
Гайки оснащена манжетой, дополнительных креплений не требуется
Примечание
Отрывное усилие
Отрывное усилие зависит от места выполнения работ (в области краев и т.д.) и материала. Общие сведения отсутствуют. Тесты, проведенные в лаборатории Würth, показали, что средства для ремонта резьбы Time-Sert в большинстве случаев соответствуют размерам оригинальной резьбы.
Стальные гайки
Материал: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Покрытие: гальваническое, пассивированное. -
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (My)
M6 x 1
Длина (L)
9,4 мм
Конструкция
Метрическая резьба со стандартным шагом
Поверхность
Без покрытия
Материал
Нержавеющая сталь
-
Time-Sert 2023 Размер: 14,3 мб