Кювета для кейса System 2.1.2, красная
Кювета для кейса System 2.1.2, красная
Артикул:5581036002
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИзменяемый отсек для упорядоченного хранения и извлечения различных мелких деталей. Ящики для системы можно отдельно объединять со всеми системными разделителями.
Совместимость благодаря размерам сетки
Размеры изделия основаны на размерах сетки, что позволяет размещать коробки отдельно в системе хранения.
Надежное соединение в системе хранения
- Решетчатые ножки прикрепляют ящики к полу корпуса, удерживая их на месте
- Прозрачная крышка предотвращает загромождение содержимого
Коробки можно разделять по отдельности с помощью разделительных элементов.
Также возможность использования на стенах мастерской или на монтажных станциях
Паз позволяет подвесить коробку на сборочных направляющих.
Простая идентификация содержимого коробки
Встроенное, слегка смещенное поле для надписей.
-
Характеристики
Размеры системы
2.1.2
Цвет
Красная
Ширина
114 мм
Глубина
82 мм
Высота
110 мм
Материал
АБС-пластик
-
Кейсы ORSY Размер: 10,7 мб