Соединитель шланг-шланг d 6мм.
Соединитель шланг-шланг d 6мм.
Артикул:069976
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНиппель соединительный для шлангов
Соединитель для шлангов сжатого воздуха
Не подвергается коррозии
Область применения
Предназначен для соединения шлангов друг с другом, например, при помощи хомутов. -
Характеристики
Материал
Латунь
Диаметр подключения шланга (A1)
6 мм
Длина (L)
52 мм
Рабочее давление
0 - 70 бар
Рабочая температура
от -20°C до +100°C
-
Ниппель соединительный для шлангов Размер: 65,2 кб