Стальная тележка автомеханика для работы под транспортным средством складная 36"
Артикул:
071593070
Стальная тележка автомеханика для работы под транспортным средством складная 36"
Подробнее
Стальная тележка автомеханика для работы под транспортным средством складная 36"
Артикул:071593070
Количество в упаковке: 1
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеТележка автослесаря подкатная
Множество работ в автосервисе связаны с тем, что необходимо "подлезть" под автомобиль и не всегда есть возможность поднять авто на подъемнике или загнать на "яму".
Данное оборудование обеспечивает удобство в процессе ремонта.
Вам не придется пачкаться
Особенности модели:- Имеет металлическую основу
- Мягкий поролоновый матрас
- Удобство хранения благодаря наличию складного механизма.
-
Характеристики
- Вес: 6,2 кг
- Размеры: 901 х 425 х 120 мм
- Максимальная грузоподъемность: 110 кг
- Точки опоры: 6 колёс
- Прочная металлическая конструкция
- Для использования на твердых и прочных поверхностях