Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Воск для cкрытых полостей 1 л

Артикул: 0892082
Воск для cкрытых полостей 1 л

Воск для cкрытых полостей 1 л

Артикул:0892082

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 12

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Для ремонта и длительной защиты

    Превосходные характеристики ползучести и высокие проникающие свойства
    Проникает даже в труднодоступные места.

    Эффективное вытеснение влаги
    Проникает внутрь, удаляет влагу.

    Высокая термостойкость и хорошая эластичность при низких температурах
    Устойчивость к воздействию высоких температур (до +180 °C).

    Не содержит ароматических веществ
    Совместим со всеми типами красок, резиной и пластмассами.

    Защита от коррозии даже с минимальной толщиной покрытия, включая 50 мкм.

    Примечание
    • Температура материала при применении должна быть в диапазоне от +10 до +30 °C.
    • После использования переверните баллон и распылите для прочистки сопла.
    Область применения
    • Для длительной защиты полости корпуса автомобиля от коррозии.
    • Используется для последующей обработки текущего уплотнения и для восстановления защиты от коррозии после аварийных ремонтных работ.
    Инструкции
    • Перед использованием встряхните.
    • Для нанесения воска используйте распылительный пистолет с соответствующей насадкой.
    • Распылите воск обычным способом или с использованием насадки.
  • Характеристики

    Содержание

    1000 мл

    Вес содержимого

    860 г

    Химическая основа

    Воск, присадки, растворители

    Цвет

    Прозрачный

    Плотность

    0,86 кг/л

    Плотность, условия

    при 20°C

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца

    Условия хранения

    при температуре от 10 до 30 °C