Преобразователь ржавчины 1л
Преобразователь ржавчины 1л
Артикул:0893110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЭкологически чистый преобразователь ржавчины на дисперсионной основе
Подходит для окрашивания
Обработанная поверхность может быть окрашена всеми стандартными красками через 3 часа
Подходит для шпаклевки
Экологически чистый, на дисперсионной основе
Надежно предотвращает процесс образования коррозии и подготавливает поверхность к дальнейшему окрашиванию.
Преобразователь ржавчины проникает в ржавчину, вступает в химическое взаимодействие с ней и преобразует оксид железа в устойчивое нерастворимое металлоорганическое соединение сине-черного цвета.
Примечание
Не смачивать обработанную поверхность водой. С окрашенных поверхностей следует немедленно смыть преобразователь ржавчины. Не наносить состав при прямых солнечных лучах и на горячие поверхности (свыше +40 °C), а также при сильных морозах. Не допускайте замерзания. Промойте оборудование водой после использования.
Инструкции
- Поверхность должна быть сухой, чистой, без смазок и грязи
- Удалите рыхлый налет ржавчины, старую краску и пыль с поверхности с помощью щетки или шабера
- Нанесите средство на поверхность кистью или валиком ровным тонким слоем. Избегайте подтеков.
- Изделие может быть окрашено в течение 48 часов
- Необходимо дать время на взаимодействие
- Защитите поверхности, не предназначенные для нанесения состава
-
Характеристики
Содержание
1000 мл
Цвет
Кремово-белый
Срок хранения с даты изготовления
60 месяц
Термостойкость, макс.
120 °C
Может быть лакирована после
3 ч
- Не смачивать обработанную поверхность водой.
- Немедленно смыть средство с окрашенных поверхностей.
- Не наносить состав под воздействием прямых солнечных лучей, на горячие поверхности с температурой выше +40°С и при риске замораживания.
- Не допускать замерзания.
- После работы инструменты промыть водой.
-
Преобразователь ржавчины 1л Размер: 109,2 кб