Бумага для рук 2-слойная голубая, 35 см, 1000 отрывов

Особенности

  • Каждый рулон в индивидуальной полиэтиленовой упаковке

Технические характеристики

  • Количество слоев: 2
  • Состав: 100% облагороженная макулатура
  • Размеры листа (Ш×Д): 330×350 мм
  • Количество листов в рулоне: 1000
  • Длина развернутого рулона: 350 м
  • Утилизация: 100%
  • Цвет: синий

Артикул 899800830
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста