Молдинг-лента 12ммх10м

Область применения

Используется для крепления молдингов, эмблем, экранов, кронштейнов и держателей как снаружи, так и внутри автомобиля. Также может применяться для крепления табличек на различных механизмах.


Особенности

  • Высокая степень адгезии
    • Прочное склеивание сразу же после применения. Максимальная прочность достигается через 24 часа
    • Очень сильное прилипание также на грубых и слегка неровных поверхностях
  • Пеноподобная основа
    • Обладает эффектом заглушения вибрации
    • Компенсирует разницу в способности материалов к расширению
  • Устойчива к высокой температуре, УФ-свету и неблагоприятным погодным условиям
    • Может использоваться на открытом воздухе
    • Адгезия не снижается при высокой температуре.

Способ применения

Перед установкой тщательно очистить поверхности от пыли, грязи, масел, смазок и силикона. Для надежного присоединения ленту необходимо плотно прижать к поверхности.

Внимание!

Максимальную нагрузку прикладывать через 24 часа после установки.

Технические характеристики

  • Основа: вспененный полиэтилен
  • Клеевой состав: акрилат
  • Усилие на отрыв: 19 Н / 25 мм
  • Удлинение до отрыва: > 300%
  • Температура применения: +5...+40 °C
  • Термостойкость: −40...+95 °C
  • Длина ленты в рулоне: 10 м
  • Толщина: 0.8 мм

Артикул 894 910
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста