Метчик машинный для сквозных отверстий M10x1,5

Область применения

Предназначен для нарезания резьбы со стандартным шагом в сквозных отверстиях машинным способом (в станках) с использованием специальных патронов. Допускается нарезание резьбы ручным способом.

Подходит для сталей с пределом прочности до 1000 Н/мм², конструкционных сталей, цементированных сталей, стальных отливок, для ковкого и серого чугуна. На хвостовике нанесена цветовая маркировка — синее кольцо.


Особенности

  • Для метрической резьбы по  ISO DIN13
  • Допуск: 6H
  • Форма: В (для сквозных отверстий)
  • Длина заборной части: 4–5 витков
  • Канавки: прямые
  • Цвет: светлый
  • Глубина нарезаемой резьбы: 2 диаметра

Артикул 65310
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Похожие и дополнительные товары