Очиститель полов, 10л

Область применения

Подходит для очистки следующих напольных покрытий: ПВХ, линолеум, резина/эластомеры (каучук), матовый (не полированный) натуральный камень (гранит, мрамор и пр.), матовый искусственный камень (кафель, камень из бетонных блоков). Входящие в состав средства активные вещества гарантируют эффективную очистку, а благодаря основе из водорастворимого полимера создается эффект антискольжения.


Особенности

  • При регулярном использовании создается особая пленка
    • Замедляется повторное загрязнение напольного покрытия
    • Грязь удаляется легче и быстрее
  • Универсальное применение
    • Подходит для всех водонепроницаемых напольных покрытий
    • Может наноситься методом распыления
  • Высоко концентрированный состав
    • Уменьшается расход средства
    • Снижает затраты
  • Приятный аромат
  • Показатель pH в концентрированном состоянии: 7
  • Контейнер может заправляться несколько раз
  •  Легко дозировать с помощью специальной насадки арт. 0892 117 020
  • Цвет: зеленый

Способ применения

Подходит как для машинной мойки, так и для ручного применения. Для достижения большего блеска напольное покрытие может быть отполировано с помощью полотера или профессиональных машин.

Дозировка: для машинной мойки — 15 мл на 10 л воды; при ручном применении — 30 мл на 8 л воды, для распылителя — 15 мл на 0.5 л воды. При сильных загрязнениях возможны большие дозировки.

Внимание!

На глянцевых и полированных каменных полах мы рекомендуем использовать EASY-TO-CLEAN Surface Cleaner арт. 0893 117 105.


Артикул 893117210
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста