Очиститель впускной системы (спрей), 300 мл.

Область применения

Средство применяется в случае ухудшения характеристик работы двигателя, вызванного появлением нагара и отложений во впускном коллекторе, клапанах и камере сгорания. Рекомендуется применять при появлении следующих симптомов: снижение компрессии, увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, замедленное реагирование на педаль газа.

Рекомендуется также перед настройкой работы двигателя и анализом выброса отработанных газов.


Особенности

  • Равномерное распределение очистителя во впускной зоне с помощью аэрозоля со специальным распылителем
    • Равномерно очищает впускную зону, камеры сгорания и клапана каждого цилиндра двигателя
    • Уменьшение расхода топлива
    • Улучшение реагирования на педаль газа
    • Улучшение характеристик на стадии прогрева
    • Повышение мощности и срока работы двигателя
  • Очистка оснований впускных и выпускных клапанов
    • Увеличение и выравнивание компрессии
    • Четкая посадка клапанов, обеспечивающая защиту от подгорания
  • Содержит активные моющие компоненты, совместимые с топливом

Способ применения

Присоединить распылительный зонд к баллону. Отсоединить вакуумный шланг и ввести распылительный зонд. При разогретом двигателе, работающем на скорости 2000 мин-1, равномерно распылить половину содержимого банки во все всасывающие каналы, одновременно перемещая зонд вперед-назад. Остановить двигатель, дать время на взаимодействие в течение приблизительно 30 мин. Через некоторое время повторить процесс. Одного баллона достаточно для 4-цилиндрового двигателя, двух баллонов — для двигателей с 6 или более цилиндрами. Очиститель системы использовать с распылительным зондом арт. 0891 564.

Технические характеристики

  • Плотность при 20 °C: 0.814 г/мл
  • Температура вспышки: +30 °C

Артикул 861112300
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Корзина пуста