Гвоздь, NG, CS2 HFB, 17MM (100 шт.)

длина ногтей

17 мм

диаметр ногтей

3 мм

диаметр головки

6,3 мм

материал Nagel

сталь

поверхность

желтый цинк

количество гвоздей

800 шт.

содержание

80 мл

контейнер

картридж

Артикул 864950217
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
Характеристики
Количество в упаковке 100
Корзина пуста