Губка абразивная 1 сторонняя WUMAX Р220
Губка абразивная 1 сторонняя WUMAX Р220
Артикул:158751220
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальная шлифовальная губка с одной шлифовальной стороной из белого оксида алюминия для дерево- и металлообработки с размером зерна Р220.
Шлифовальная бумага и подложка в одном инструменте
- Для сухой шлифовки
- Адаптируется к любой форме, что делает его пригодным для универсального использования
- Может использоваться многократно после промывки водой
-
Характеристики
- Размер зерна: Р220
- Длина: 140 мм
- Ширина: 115 мм
- Высота: 5 мм
-
Губка абразивная 1 сторонняя WUMAX Размер: 105,2 кбгубки абразивные Размер: 298,1 кб