Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Абразивные губки

Артикул: 15870160
Губка абразивная 4-х сторонняя WUMAX Р60

Губка абразивная 4-х сторонняя WUMAX Р60

Артикул:15870160

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 12

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Универсальная шлифовальная губка из оксида алюминия для дерево- и металлообработки с размером зерна P60.

    Шлифовальная бумага и подложка в одном инструменте.
    • Для сухой шлифовки
    • Адаптируется к любой форме, что делает его пригодным для универсального использования
    • Может использоваться многократно после промывки водой.
  • Технические характеристики
    • Размер зерна: Р60
    • Длина: 100 мм
    • Ширина: 68 мм
    • Высота: 25 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять