Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Фибровый круг P40-D125X22MM

Артикул: 058012540
Фибровый круг P40-D125X22MM

Фибровый круг P40-D125X22MM

Артикул:058012540

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Стойкие на разрыв, жесткие и эластичные шлифовальные диски

    22-мм отверстие с поперечным пазом

    Материал носителя – вулканизированное волокно
    • Зерно 16-50: 0,8 мм
    • Зерно 60-120: 0,6 мм
    Очень эластичная связка из полностью синтетической смолы
    Длительный срок службы

    Электростатическое рассеивание
    Однородная скорость удаления материала

    Область применения
    Для применения на переносных пневматических и электрических угловых шлифовальных машинах с окружной скоростью до 80 м/с в сочетании с несущей пластиной

    Шлифование кромок и поверхностей плоских и изогнутых компонентов:
    • Зерно 16-40: Выравнивание сварочных швов, мест точечной сварки, паяных швов и т.п., удаление заусенцев на листовых, литых и кованых металлических деталях. Стачивание облоя
    • Зерно 40-80: Выравнивание стыковых сварочных швов, обламывание кромок и шлифование листового металла и других металлических поверхностей.
    • Зерно 40-120: Удаление ржавчины, стачивание старых слоев краски, тонкое шлифование при ремонте автомобилей
    Обрабатываемые материалы:
    Сталь, цветные металлы, литье и алюминиевые сплавы

    Примечание
    Общие инструкции по работе и технике безопасности
    • Используйте только фибровые диски с одобренными неповрежденными несущими пластинами
    • Диаметр фибрового диска не должен превосходить диаметр несущей пластины более чем на 15 мм
    • Врезное шлифование не допускается
    • Обязательно используйте подходящие средства защиты, напр., защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха и пр.
    • Беречь от прямого солнечного света и источников тепла. Запрещается хранение во влажных условиях и на полу
    • Хранить в исходной упаковке при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха 45-60%
  • Характеристики

    Диаметр (Ø)

    125 мм

    Посадочный диаметр

    22,23 мм

    Зернистость

    40

    Частота вращения, макс.

    12250 об./мин

    Рекомендованная частота вращения

    7500 об./мин

    Материал основы

    Вулканизированная фибра

    Материал абразива

    Нормальный электрокорунд

    Цвет шайбы

    Коричневый

    Клейкая основа

    Бакелит

  • Фибровые круги Размер: 256,9 кб