Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Фибровый круг по нержавеющей стали P80-D125 Wumax

Артикул: 1580512580
Фибровый круг по нержавеющей стали P80-D125 Wumax

Фибровый круг по нержавеющей стали P80-D125 Wumax

Артикул:1580512580

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Фибровый круг по нержавеющей стали P80-D125

    Стойкие на разрыв, жесткие и эластичные шлифовальные диски
  • Характеристики

    Диаметр (Ø)

    125 мм

    Посадочный диаметр

    22,23 мм

    Зернистость

    80

    Материал основы

    Вулканизированная фибра

    Материал абразива

    Оксид циркония

    Обрабатываемые материалы

    Нержавеющая сталь

    Цвет шайбы

    Синий

    Клейкая основа

    Бакелит