-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
Лепестковые круги
Диск лепестковый Optimum, 125 мм, P120, нерж. сталь
Артикул:0578925Z120
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛепестковый шлифовальный диск OPTIMUM
- Высокая производительность шлифования благодаря большему количеству шлифовальных листов.
- Очень широкая область применения.
- Равномерный износ шлифовальной поверхности
- Выраженная гибкость и спокойный ход - шлифование без сильной вибрации.
- Низкий уровень шума.
- Используются без опорной пластины.
- Без серы, хлора, железа (≤ 0,1%).
- Сталь - легированная (нержавеющая сталь и т.д.) и нелегированная, конструкционная, инструментальная, мягкие цветные металлы, чугун, твердый пластик, дерево.
- Шлифовка поверхности, обработка сварных швов, удаление лаков и красок, заточка инструмента, правка, удаление стружки, удаление ржавчины, шлифовка заусенцев.
-
Технические характеристики
Диаметр (Ø)
125 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Зернистость
120
Конструкция
Волнист.
Цвет
Зеленый
Частота вращения, макс.
12200 об./мин
Материал абразива
Оксид алюминия
-
Лепестковый шлифовальный диск OPTIMUM Размер: 88,2 кб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -

























