Диск лепестковый Optimum, 125 мм, P40, сталь
Артикул:
0579785A40
Диск лепестковый Optimum, 125 мм, P40, сталь
Подробнее
Диск лепестковый Optimum, 125 мм, P40, сталь
Артикул:0579785A40
Количество в упаковке: 1
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛепестковый диск OPTIMUM
- Высокая производительность шлифования благодаря большему количеству шлифовальных листов.
- Очень широкая область применения.
- Равномерный износ шлифовальной поверхности
- Выраженная гибкость и спокойный ход - шлифование без сильной вибрации.
- Низкий уровень шума.
- Используются без опорной пластины.
- Сталь
- Шлифовка поверхности, обработка сварных швов, удаление лаков и красок, заточка инструмента, правка, удаление стружки, удаление ржавчины, шлифовка заусенцев.
-
Характеристики
Диаметр (Ø)
125 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Зернистость
40
Конструкция
Волнист.
Частота вращения, макс.
12200 об./мин
Материал абразива
Оксид алюминия
-
Диск лепестковый Optimum Размер: 285,8 кб