Лепестковые круги
Лепестковый шлифкруг d 125 P60, нерж. сталь Red line
Артикул:0579580326
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочный откидной диск с высокими эксплуатационными характеристиками.
- Для ручного шлифования на ручных пневматических и электрических угловых шлифовальных машинах.
- Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности Европейского стандарта EN 13743
- Термообработанная ткань, оксид алюминия.
- Диск с подложкой из стекловолокна.
Ламельные диски синего/зеленого цвета для стали/нержавеющей стали. Используется для шлифовки кромок и поверхностей, правки и выравнивания, удаления заусенцев и обработки сварочных швов. -
Технические характеристики
Диаметр (Ø)
125 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Размер сетки
60
Конструкция
Волнист.
Материал диска
Стеклоткань
Частота вращения, макс.
12250 об./мин
Материал абразива
Оксид алюминия (корунд)
-
Лепестковый шлифкруг Red line Размер: 136,7 кб
























