Лепестковый шлифкруг d 125 Р60, сталь
Лепестковый шлифкруг d 125 Р60, сталь
Артикул:0579400326
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЛепестковый шлифкруг, сталь
Синтетический корунд, в особенности подходит для обработки легированной и нелегированной стали.
Для ручного шлифования с помощью угловых шлифовальных машин с электрическим или пневматическим приводом
Окружная скорость 80 м/с макс.
Опорный диск из стеклоткани
Абразивная шкурка (синтетический корунд)
- Долгий срок службы
- Высокая производительность снятия материала
Область применения
- Используется для шлифовки кромок и поверхностей, правки и выравнивания, удаления заусенцев и обработки сварочных швов. Для удаления лаков и красок и заточки инструмента.
- Для легированной и нелегированной стали, конструкционной стали, инструментальной стали, мягких цветных металлов, латуни и бронзы
- Для конструкционной стали общего назначения, конструкционной стали повышенной прочности, конструкционной стали, инструментальной стали, закаленной стали
-
Характеристики
Диаметр (Ø)
125 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Размер сетки
60
Конструкция
Волнист.
Материал диска
Стеклоткань
Частота вращения, макс.
12200 об./мин
Рекомендованная частота вращения, макс.
7500 об./мин
Материал абразива
Синтетический корунд