Лепестковые круги
Лепестковый шлифкруг d 125 Р80, нерж.сталь
Артикул:0579430328
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЦиркониевый корунд, в особенности подходит для обработки нержавеющей стали.
Для применения на ручных пневматических и электрических угловых шлифовальных машинах
Окружная скорость 80 м/с макс.
Не содержит железо, хлор и серу (≤ 0,1%)
Прочная ткань из полиэфира/хлопка
Опорный диск из стекловолокна
Абразивная шкурка (циркониевый корунд)
- Долгий срок службы
- Высокая производительность снятия материала
- Самозатачивание
- Используется для шлифовки кромок и поверхностей, правки и выравнивания, удаления заусенцев и обработки сварочных швов.
- Листовая нержавеющая сталь, нелегированная особая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелевая сталь
Во время работы используйте соответствующую защитную одежду, например защитные очки и перчатки, спецобувь и пылезащитный респиратор. Обязательно применяйте соответствующий защитный кожух во время шлифовальных работ. Применение поврежденных дисков повышает опасность несчастного случая. Для работы используйте только неповрежденные диски. Превышение разрешенной частоты вращения недопустимо.
Понятное и организованное хранение дисков
Сухое помещение, при комнатной температуре +20 °C -
Технические характеристики
Диаметр (Ø)
125 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Размер сетки
80
Конструкция
Волнист.
Материал диска
Стеклоткань
Частота вращения, макс.
12250 об./мин
Материал абразива
Корунд циркония
-
Лепестковый шлифкруг Размер: 818,3 кб


























