Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Наждачная бумага ARIZONA P240-D150MM

Артикул: 5506353024
Наждачная бумага ARIZONA P240-D150MM

Наждачная бумага ARIZONA P240-D150MM

Артикул:5506353024

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Диск 150 мм, 21 отверстие
    Отвечает требованиям стандарта FEPA

    Скорость снятия материала увеличена до 20%, а срок службы снижен более чем на 90%
    • P40-80: Керамическое шлифовальное зерно в грубом диапазоне
    • Начиная от P220: Инновационная концепция на основе стеарата
    Гибкая латексная бумажная основа
    Минимальное забивание отработанной пылью

    Зерно
    Оксид алюминия (электрокорунд)

    Рассеивание
    Электростатическое, полуоткрытое

    Крепление к инструменту: Velcro (липучка)
    Подходит для инструментов Festool

    Область применения
    Наждачная бумага ARIZONA для сухой шлифовки рекомендована для применения в автомобильном секторе.

    Зерно P40-P120
    • Начальное шлифование заводских грунтовок на новых деталях (краски KTL), сошлифовка старой краски, сошлифовка повреждений камнями и ржавых участков, шлифование вмятин до голого металла, подготовка полиэфира и тонкой шпаклевки, выравнивание кромок шпаклевки.
    Зерно P100-P600
    • Начальное шлифование старой краски при переходе к новой краске, матирование краски кроющего слоя, шлифование простых красок, термопластичных акриловых красок, прозрачных лаков, водорастворимых красок, толстых пленок, грунтовой, синтетической смолы и нитрошпаклевок, распыляемых шпаклевок, 2-компонентных и MS грунтовок-шпаклевок, а также химически активных грунтовок.
    Способ применения
    Применяется в эксцентриковых шлифовальных машинах.

  • Характеристики

    Форма

    Шайба

    Диаметр (Ø)

    150 мм

    Размер сетки

    240

    Количество отверстий

    21 шт

    Система связи материалов

    Текстильная застежка

    Материал абразива

    Оксид алюминия