Наждачная бумага
Наждачная бумага ARIZONA P40-D150MM
Артикул:5506353004
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДиск 150 мм, 21 отверстиеОтвечает требованиям стандарта FEPA
Увеличение съема материала на 20 % и срока службы более чем на 90 %
- P40-80: Керамическое шлифовальное зерно в грубом диапазоне
- Начиная от P220: Инновационная концепция на основе стеарата
Минимальное забивание отработанной пылью
Зерно
Оксид алюминия (электрокорунд)
Рассеивание
Электростатическое, полуоткрытое
Крепление к инструменту: Velcro (липучка)
Подходит для инструментов Festool
Область применения
Наждачная бумага ARIZONA для сухой шлифовки рекомендована для применения в автомобильном секторе.
Зерно P40-P120- Начальное шлифование заводских грунтовок на новых деталях (краски KTL), сошлифовка старой краски, сошлифовка повреждений камнями и ржавых участков, шлифование вмятин до голого металла, подготовка полиэфира и тонкой шпаклевки, выравнивание кромок шпаклевки.
- Начальное шлифование старой краски при переходе к новой краске, матирование краски кроющего слоя, шлифование простых красок, термопластичных акриловых красок, прозрачных лаков, водорастворимых красок, толстых пленок, грунтовой, синтетической смолы и нитрошпаклевок, распыляемых шпаклевок, 2-компонентных и MS грунтовок-шпаклевок, а также химически активных грунтовок.
Применяется в эксцентриковых шлифовальных машинах.
-
Технические характеристики
Форма
Шайба
Диаметр (Ø)
150 мм
Зернистость
40
Количество отверстий
21 шт
Система связи материалов
Текстильная застежка
Материал абразива
Оксид алюминия
-
Наждачная бумага ARIZONA для сухой шлифовки Размер: 102,7 кб
























