Наждачная бумага
Наждачная бумага ARIZONA PRO P600-D150MM Wumax
Артикул:1506353600
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеНаждачная бумага ARIZONA PRO D150MM Wumax
Идеально подходит для шлифования различных типов поверхностей в автомобилестроении, лакокрасочной промышленности, судостроении и производстве нержавеющей стали.
Область применения
Зерно P40-P120
Первоначальное нанесение заводских грунтовок на новые детали (краски KTL), удаление старой краски, удаление повреждений от каменной крошки и ржавчины, шлифовка вмятин до чистого металла, предварительная шлифовка полиэстера и мелкодисперсного наполнителя, выравнивание краев наполнителя.
Зерна Р100-Р600
Первоначальная шлифовка старой краски при переходе на новую краску, матирование лакокрасочных покрытий, шлифовка однотонных красок, термопластичных акриловых красок, прозрачных лаков, красок на водной основе, толстых пленок, грунтовок, синтетических смол и нитронаполнителей, аэрозольных шпатлевок, 2 компонентных грунтовок и грунтовок MS filling, а также реагентов грунтовки. -
Технические характеристики
- Размер абразивного зерна: P600
- Диаметр: 150 мм
- Количество отверстий: 15
- Количество в упаковке: 50 шт
-
Наждачная бумага D150 WUMAX PRO Размер: 1,7 мб






















