Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Наждачная бумага

Артикул: 1506353800
Наждачная бумага ARIZONA PRO P800-D150MM Wumax

Наждачная бумага ARIZONA PRO P800-D150MM Wumax

Артикул:1506353800

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Наждачная бумага ARIZONA PRO D150MM Wumax
    Идеально подходит для шлифования различных типов поверхностей в автомобилестроении, лакокрасочной промышленности, судостроении и производстве нержавеющей стали.

    Область применения

    Зерно P40-P120
    Первоначальное нанесение заводских грунтовок на новые детали (краски KTL), удаление старой краски, удаление повреждений от каменной крошки и ржавчины, шлифовка вмятин до чистого металла, предварительная шлифовка полиэстера и мелкодисперсного наполнителя, выравнивание краев наполнителя.

    Зерна Р100-Р600
    Первоначальная шлифовка старой краски при переходе на новую краску, матирование лакокрасочных покрытий, шлифовка однотонных красок, термопластичных акриловых красок, прозрачных лаков, красок на водной основе, толстых пленок, грунтовок, синтетических смол и нитронаполнителей, аэрозольных шпатлевок, 2 компонентных грунтовок и грунтовок MS filling, а также реагентов грунтовки.
  • Технические характеристики
    • Размер абразивного зерна: P800
    • Диаметр: 150 мм
    • Количество отверстий: 15
    • Количество в упаковке: 50 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять