Наждачная бумага P500-D150
Артикул:
0577363050
Наждачная бумага P500-D150
Подробнее
Наждачная бумага P500-D150
Артикул:0577363050
Количество в упаковке: 50
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДиск 150 мм, 15 отверстий
Отвечает требованиям стандарта FEPA
Гибкая латексная бумажная основа
Минимальное забивание отработанной пылью
Связка
Синтетическая со стеаратовым покрытием
Зерно
Оксид алюминия
Рассеивание: электростатическое, полуоткрытое
Крепление к инструменту: Velcro (липучка)
Область применения
- Наждачная бумага RED LINE для сухой шлифовки рекомендована для применения в автомобильном секторе.
- Бумага с зерном Р40-Р120 применяется для удаления грунта с новых изделий, удаления старых лаков, вышлифовывания повреждений от ударов щебенки и мест подверженных коррозии, зачистка поврежденных мест до основного металла, предварительного шлифования полиэстеровых и тонких шпатлевок, выравнивания границы между нанесенными шпатлевками.
- Бумага с зерном Р100-Р500 применяется для первичной шлифовки старого лака перед нанесением нового, матирования покрывных лаков, шлифования универсальных лаков, термопластичных, акриловых, прозрачных, водорастворимых лаков, уплотнителей, грунтовок, синтетических смол и нитронаполнителей, напыленных шпатлевок, 2К- и MS-праймеров, грунтовых реактивных красок.
-
Характеристики
Форма
Шайба
Диаметр (Ø)
150 мм
Зернистость
500
Количество отверстий
15 шт
Система связи материалов
Текстильная застежка
Материал абразива
Оксид алюминия
-
Наждачная бумага RED LINE для сухой шлифовки Размер: 250,7 кб