Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Нейлоновая шлифовальная лента A280 115 мм*10 м

Артикул: 0585804280
Нейлоновая шлифовальная лента A280 115 мм*10 м

Нейлоновая шлифовальная лента A280 115 мм*10 м

Артикул:0585804280

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Очень эластичный флис для ручного шлифования, применяемый для очистки поверхностей (удаления ржавчины) и матирования новых деталей, старой краски и алюминия. Для оптимального применения на сложных участках, включая складки, углы, углубления, острые углы и кромки, а также на внутренних деталях кузова.

    Очень эластичный шлифовальный нейлоновый флис

    • Оптимальная регулировка под малые радиусы, изгибы и углубления.
    • Быстрое и удобное шлифование труднодоступных участков.

    Не содержит металлических компонентов

    Исключает опасность возникновения загрязнений и ржавчины
  • Характеристики
    :
    • Ширина: 115 мм
    • Длина: 10 м
    • Размер сетки: A-280
    • Цвет: Красный
    • Материал: Флис