Диск отрезной с карбидными напайками, d 125 мм
Диск отрезной с карбидными напайками, d 125 мм
Артикул:0667410122
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпециальный твердосплавный гранулят в этом диске обеспечивает не только превосходную долговечность, но и быстрое резание с помощью угловой шлифмашины.
Экономия времени
Можно резать различные материалы одним инструментом. Больше не требуется длительная смена машин и приспособлений.
Быстрые и чистые разрезы
- Благодаря специальной конструкции диска.
- Минимальная толщина диска и наличие амортизирующих прорезей способствуют достижению высокой круговой скорости в 80 м/сек.
Надежное соединение между стальным корпусом и твердосплавным гранулятом обеспечивает долговечность и безопасность во время резания (без отскока, например при резании гвоздей).
Универсальное применение и простота использования
Можно выбрать любое направление вращения.
Область применения
Твердая/мягкая древесина, дерево с гвоздями, фанера, ДСП, MDF, гипсокартон и ДВП, пластмасса (кабель-каналы, трубы и т.п.) и пр. Для строительных работ и реконструкции, особенно подходит для электриков, сантехников и столяров.
-
Технические характеристики
Диаметр
125 мм
Толщина
2 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Частота вращения, макс.
12250 об./мин
-
Диск отрезной с карбидными напайками, d 125 мм Размер: 138,1 кб



























