Круг отрезн. d 180х1,6 мм.,прям., SPEED, нерж.сталь
Круг отрезн. d 180х1,6 мм.,прям., SPEED, нерж.сталь
Артикул:0664131801
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпециально для тонкостенных труб и профилей, тонколистового металла, кузовных панелей и пр.
- Высокая мощность резания (очень короткое время резания) и долгий срок службы
- Очень малая толщина для точного резания почти без заусенцев и следов вибрации (чистые охлаждаемые поверхности резания)
- Комфортная эксплуатация для защиты оператора и машины
- Низкий уровень отходов резания и образования пыли
- Низкое шумообразование и высокая устойчивость к поломке
- Не содержит железо, хлор и серу (≤ 0,1%)
- Хранение: Сухое помещение, при комнатной температуре +20 °C
- Работу выполняйте только в соответствующей спецодежде
- Обязательно применяйте соответствующий защитный кожух во время работ по резке
- Используйте только неповрежденные диски
- Избегайте захвата/наклона дисков во время резания – повышенный риск поломки!
- Соблюдайте правильное контактное давление
- Всегда зажимайте режущие диски (прямой конструкции) металлическим кольцом в сторону машины
Подходит для KWU класса II (напр., сооружение трубопроводов и реакторов)
Отвечает максимальным требованиям охраны труда согласно европейскому стандарту EN 12413.
Область применения
- Листовая нержавеющая сталь, нелегированная нержавеющая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелевая сталь
- Резание труб, вентиляционных каналов, листового металла (напр., контейнеры, сооружения из листового металла), трубопроводов, прутьев, стальной арматуры, профилей и направляющих (напр., в сантехнике), кабельных эстакад и кабелепроводов, высоковольтных кабелей, стальных кабелей, композитных материалов, пластмасс и пр.
-
Характеристики
Диаметр
185 мм
Толщина
1,6 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Конструкция
Прямой
Частота вращения, макс.
8500 об./мин
Линейная скорость, макс.
80 м/с
Универсальность (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Режущая способность (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Управляемость/удобство для пользователя (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Качество резки (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
-
Отрезные круги прям., SPEED, нерж.сталь Размер: 143,4 кб