Отрезные круги
Круг отрезной D125х1,0х22,2 мм, прямой, нерж. сталь, LONGLIFE & SPEED, WUMAX
Артикул:1664301250
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОписание:
Отрезные круги, предназначенные для прецизионной резки профилей, листового металла, кузовных панелей и труб. Обеспечивают высокую производительность за счет сокращения времени реза, при этом отличаются увеличенным рабочим ресурсом. Благодаря малой толщине достигается точный рез с гладкими, без заусенцев и вибрационных рисок. Снижен уровень шума, уменьшено пылеобразование и минимизировано количество стружки, а высокая прочность диска предотвращает разрушение даже при сложных условиях эксплуатации.
Условия эксплуатации:
Хранить в сухих помещениях при +20°C. Работать исключительно в спецодежде и с обязательным защитным кожухом. Использовать только целые, недеформированные диски. Не допускать перекоса и заклинивания – это повышает риск поломки. Контролировать усилие прижатия.
Область применения:
Листовая нержавеющая сталь, нелегированная нержавеющая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелевая сталь. Резание труб, вентиляционных каналов, листового металла, трубопроводов, прутьев, стальной арматуры, профилей и направляющих, кабельных эстакад и кабелепроводов, высоковольтных кабелей, стальных кабелей и пр. -
Технические характеристикиДиаметр, мм: 125
Толщина, мм: 1,0
Посадочное отверстие, мм: 22,23
Угловая скорость, м/с: 80
Спецификация: A 50T BF
Количество в спайке/коробке/ящике, шт: 10 / 50 / 500 -
Абразив WUMAX Размер: 9,2 мб






















