Отрезные круги
Круг отрезной D125х1,0х22,2 мм, прямой, сталь, LONGLIFE & SPEED, WUMAX
Артикул:1664201250
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОписание:
Высокопроизводительные отрезные круги на синтетической смоле, армированные стекловолокном. Отличаются увеличенным ресурсом работы, эффективным резанием как цельного металла, так и фасонных профилей, а также превосходной устойчивостью к боковым нагрузкам. Круги характеризуются низкой хрупкостью и стойкостью к сколам.
Условия эксплуатации:
Хранить в сухих помещениях при +20°C. Работать только в спецодежде и с использованием защитного кожуха. Запрещено применение деформированных дисков; избегайте перекосов при резке во избежание разрушения. Соблюдайте равномерное усилие прижима.
Область применения:
Резка труб, арматуры, профильного металла. Демонтаж металлоконструкций. Автомобильный ремонт (отрезка болтов, кузовных элементов). Производство и строительство (раскрой листового металла, заготовок). -
Технические характеристикиДиаметр, мм: 125
Толщина, мм: 1,0
Посадочное отверстие, мм: 22,23
Угловая скорость, м/с: 80
Спецификация: A 50T BF
Количество в спайке/коробке/ящике, шт: 10 / 50 / 500 -
Абразив WUMAX Размер: 9,2 мб






















