Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Отрезные круги

Артикул: 1664131252
Круг отрезной D125х1,2 мм, прямой, сталь, WUMAX

Круг отрезной D125х1,2 мм, прямой, сталь, WUMAX

Артикул:1664131252

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Описание
    Предназначены для быстрой и точной резки черных и цветных металлов, включая сталь, алюминий, медь, латунь и другие сплавы. Круги изготавливаются из высококачественного электрокорунда оксида алюминия, что обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы.

    Особенности применения
    • Высокая скорость резания – обеспечивает чистый рез без деформации заготовки.
    • Минимальное тепловыделение – снижает риск перегрева металла.
    • Точность реза – тонкий профиль круга позволяет выполнять аккуратные разрезы с минимальными потерями материала.
    Сфера применения
    • Резка труб, арматуры, профильного металла.
    • Демонтаж металлоконструкций.
    • Автомобильный ремонт (отрезка болтов, кузовных элементов).
    • Производство и строительство (раскрой листового металла, заготовок).
    Безопасность при работе
    • Используйте защитные очки, перчатки и маску для предотвращения травм от искр и абразивной пыли.
    • Убедитесь, что круг правильно установлен и закреплен на инструменте перед началом работы.
    • Не превышайте максимальную скорость вращения, указанную на маркировке круга.
    • Избегайте боковых нагрузок – режьте строго перпендикулярно поверхности.
    • Заменяйте круг при сильном износе или повреждении.
    Материалы для обработки
    • Черные металлы: сталь, чугун.
    • Цветные металлы: алюминий, медь, латунь, бронза.
    • Для обычной стали подходят круги на основе электрокорунда (Al₂O₃).
    Толщина круга (1,2 мм) влияет на точность и скорость реза.

    Важно:
    Перед использованием убедитесь, что круг соответствует параметрам вашего инструмента (диаметр, посадочное отверстие, максимальные обороты).
  • Технические характеристики
    • Диаметр: 125 мм
    • Толщина: 1,2 мм
    • Посадочной отверстие: 22,23 мм
    • Основание: Оксид алюминия
    • Конструкция: Прямой
    • Частота вращения, макс.: 12250 об./мин
    • Линейная скорость, макс.: 80 об./мин
    • Применение: Сталь
    • Сроки годности: 36 месяцев с даты изготовления
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять