-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
- Антифризы
- Антикорpозийные покрытия
- Герметики
- Защитные покрытия для металла
- Клея
- Разметочные карандаши и маркеры
- Растворители и преобразователи ржавчины
- Смазки
- Средства для облегчения запуска двигателя
- Средства для очистки
- Средства для поиска утечек
- Химия для электрика
- Уход за замками
- Масло для двухтактных двигателей
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Круг отрезной D125х2,0х22,2 мм, прямой, сталь, LONGLIFE & SPEED, WUMAX
Отрезные круги
Круг отрезной D125х2,0х22,2 мм, прямой, сталь, LONGLIFE & SPEED, WUMAX
Подробнее
Круг отрезной D125х2,0х22,2 мм, прямой, сталь, LONGLIFE & SPEED, WUMAX
Артикул:1664201253
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОписание:
Высокопроизводительные отрезные круги на синтетической смоле, армированные стекловолокном. Отличаются увеличенным ресурсом работы, эффективным резанием как цельного металла, так и фасонных профилей, а также превосходной устойчивостью к боковым нагрузкам. Круги характеризуются низкой хрупкостью и стойкостью к сколам.
Условия эксплуатации:
Хранить в сухих помещениях при +20°C. Работать только в спецодежде и с использованием защитного кожуха. Запрещено применение деформированных дисков; избегайте перекосов при резке во избежание разрушения. Соблюдайте равномерное усилие прижима.
Область применения:
Резка труб, арматуры, профильного металла. Демонтаж металлоконструкций. Автомобильный ремонт (отрезка болтов, кузовных элементов). Производство и строительство (раскрой листового металла, заготовок). -
Технические характеристикиДиаметр, мм: 125
Толщина, мм: 2
Посадочное отверстие, мм: 22,23
Угловая скорость, м/с: 80
Спецификация: A 50T BF
Количество в спайке/коробке/ящике, шт: 10 / 50 / 200 -
Абразив WUMAX Размер: 9,2 мб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
-
Артикул: 1664201250Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1664301250Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 035038Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1664302309Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1664201252Количество в упаковке: 1
-
-
Артикул: 1664301257Количество в упаковке: 1
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















