Отрезные круги
Круг отрезной D150х1,6 мм, прямой, сталь, WUMAX
Артикул:1664131506
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОписание
Предназначены для быстрой и точной резки черных и цветных металлов, включая сталь, алюминий, медь, латунь и другие сплавы. Круги изготавливаются из высококачественного электрокорунда оксида алюминия, что обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы.
Особенности применения
- Высокая скорость резания – обеспечивает чистый рез без деформации заготовки.
- Минимальное тепловыделение – снижает риск перегрева металла.
- Точность реза – тонкий профиль круга позволяет выполнять аккуратные разрезы с минимальными потерями материала.
- Резка труб, арматуры, профильного металла.
- Демонтаж металлоконструкций.
- Автомобильный ремонт (отрезка болтов, кузовных элементов).
- Производство и строительство (раскрой листового металла, заготовок).
- Используйте защитные очки, перчатки и маску для предотвращения травм от искр и абразивной пыли.
- Убедитесь, что круг правильно установлен и закреплен на инструменте перед началом работы.
- Не превышайте максимальную скорость вращения, указанную на маркировке круга.
- Избегайте боковых нагрузок – режьте строго перпендикулярно поверхности.
- Заменяйте круг при сильном износе или повреждении.
- Черные металлы: сталь, чугун.
- Цветные металлы: алюминий, медь, латунь, бронза.
- Для обычной стали подходят круги на основе электрокорунда (Al₂O₃).
Важно:
Перед использованием убедитесь, что круг соответствует параметрам вашего инструмента (диаметр, посадочное отверстие, максимальные обороты). -
Технические характеристики
- Диаметр: 150 мм
- Толщина: 1,6 мм
- Посадочной отверстие: 22,23 мм
- Основание: Оксид алюминия
- Конструкция: Прямой
- Частота вращения, макс.: 10200 об./мин
- Линейная скорость, макс.: 80 об./мин
- Применение: Сталь
- Сроки годности: 36 месяцев с даты изготовления
-
Круг отрезной D150х1,6 мм, прямой, сталь WUMAX Размер: 1,5 мб






















