Круг отрезной D355*3,0*32 мм, прямой, RED LINE, сталь
Круг отрезной D355*3,0*32 мм, прямой, RED LINE, сталь
Артикул:0669203550
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочный режущий диск с высокими эксплуатационными характеристиками.
- Усиленный волокном стандартный отрезной диск/диск для грубого шлифования со связующим из синтетической смолы.
- Для ручной резки / шлифования при помощи электрических или пневматических угловых шлифовальных машин.
- Высокая устойчивость к поломкам.
- Макс. окружная скорость 80 м/с.
- Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности Европейского стандарта EN 12413.
- Не содержит железо, хлор и серу (≤ 0,1%).
- Высокопроизводительный стандартный круг с превосходными рабочими показателями.
Область применения
Режет сплошные материалы, трубы, профили и листовой металл
Способ применения
Используется с угловыми шлифовальными машинами (УШМ). -
Характеристики
Диаметр
355 мм
Толщина
3,0 мм
Просверленное отверстие
32,0 мм
Конструкция
Прямой
Частота вращения, макс.
4400 об./мин
Линейная скорость, макс.
80 м/с
-
Круги отрезные RED LINE Размер: 131,7 кб