Круг отрезной d 125х1,0 мм., прям.,нерж.сталь
Круг отрезной d 125х1,0 мм., прям.,нерж.сталь
Артикул:0669131250
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокопроизводительный стандартный диск с превосходными рабочими показателями.
- Усиленные волокном стандартные отрезные диски со связующим из синтетической смолы
- Для ручной резки при помощи электрических или пневматических угловых шлифовальных машин
- Высокая устойчивость к поломкам
- Не содержит железо, хлор и серу (? 0,1%)
- Хранение: Сухое помещение, при комнатной температуре +20 °C
- Работу выполняйте только в соответствующей спецодежде
- Обязательно применяйте соответствующий защитный кожух во время работ по резке
- Используйте только неповрежденные диски
- Избегайте захвата/наклона дисков во время резания – повышенный риск поломки!
- Соблюдайте правильное контактное давление
- Всегда зажимайте режущие диски (прямой конструкции) металлическим кольцом в сторону машины
Отвечает максимальным требованиям охраны труда согласно европейскому стандарту EN 12413.
Область применения
- Листовая нержавеющая сталь, нелегированная нержавеющая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелевая сталь.
- Резка листового металла, труб, профилей, стальных кабелей, стальной арматуры и пр.
-
Характеристики
Диаметр
125 мм
Толщина
1 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Конструкция
Прямой
Частота вращения, макс.
12250 об./мин
Линейная скорость, макс.
80 м/с
Универсальность (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Режущая способность (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Управляемость/удобство для пользователя (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Качество резки (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
-
Круг отрезной для стали Размер: 162,7 кб