Круг отрезной d 230х2,5 мм., прям."Longlife"сталь
Круг отрезной d 230х2,5 мм., прям."Longlife"сталь
Артикул:0670102302
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДлительный срок службы, оптимальная режущая способность по сплошным и фасонным материалам, очень высокая боковая устойчивость.
- Усиленные волокном высокопроизводительные отрезные диски со связующим из синтетической смолы
- Для ручной резки при помощи электрических или пневматических угловых шлифовальных машин
- Очень низкая склонность к поломкам
- Минимальные допуски по размерам и разбалансировке
- Хранение: Сухое помещение, при комнатной температуре +20 °C
- Работу выполняйте только в соответствующей спецодежде
- Обязательно применяйте соответствующий защитный кожух во время работ по резке
- Используйте только неповрежденные диски
- Избегайте захвата/наклона дисков во время резания – повышенный риск поломки!
- Соблюдайте правильное контактное давление
- Всегда зажимайте режущие диски (прямой конструкции) металлическим кольцом в сторону машины
Отвечает максимальным требованиям охраны труда согласно европейскому стандарту EN 12413.
Область применения
- Конструкционная сталь общего назначения, высокопрочная конструкционная сталь, конструкционная сталь, инструментальная сталь, закаленная сталь.
- Резание сплошных материалов, тонкостенных труб, профилей, листового металла и пр.
-
Характеристики
Диаметр
230 мм
Толщина
2,5 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Конструкция
Прямой
Частота вращения, макс.
6600 об./мин
Линейная скорость, макс.
80 м/с
Универсальность (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Режущая способность (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Управляемость/удобство для пользователя (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Качество резки (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
-
Круг отрезной Longlife для стали Размер: 113,5 кб