Отрезной круг по металлу 125*1
Отрезной круг по металлу 125*1
Артикул:0669111250
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеОтрезной диск по металлу 125х1 для стали
- На синтетическо-каучуковой связке, армированные, высококачественные
- Для работы с электрическими или пневматическими УШМ
- Низкая вероятность поломки дисков
- Максимальная окружная скорость 80 м/с
- Полностью отвечает требованиям безопасности европейского стандарта EN 12413 и OSA (Организация по безопасности шлифовальных инструментов)
- Резка твердых материалов, труб, профилей и металлических листов
-
Характеристики
Диаметр
125 мм
Толщина
1,0 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Конструкция
Прямой
Частота вращения, макс.
12200 об./мин
Линейная скорость, макс.
80 м/с