Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Отрезной круг по нержавеющей стали 125*1,0

Артикул: 0669141250
Отрезной круг по нержавеющей стали 125*1,0 Wurth

Отрезной круг по нержавеющей стали 125*1,0

Артикул:0669141250

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Стандартные отрезные/шлифовальные диски со связующим из синтетической смолы, армированной волокном.
    • Для ручной резки/шлифовки с электрическим или пневматические угловые шлифовальные машины.
    • Высокая устойчивость к поломке.
    • Максимальная окружная скорость 80 м/с
    Отрезной круг для нержавеющей стали:
    • Без железа, хлора и серы (<0,1 %)
    Область применения:
    • Резка металлических листов, труб, профилей, стальных тросов, железной арматуры, нержавеющих сталей и т.д.
  • Характеристики

    Диаметр

    125 мм

    Толщина

    1,0 мм

    Просверленное отверстие

    22,23 мм

    Конструкция

    Прямой

    Частота вращения, макс.

    12200 об./мин

    Линейная скорость, макс.

    80 м/с