Шарошка корундовая, конус-цилиндр d 20мм./ I 25мм
Шарошка корундовая, конус-цилиндр d 20мм./ I 25мм
Артикул:068051
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрофессиональный инструмент из высококачественного розового корунда для универсального использования при обработке стали и литой стали.
- Долгий срок службы и износостойкость детали за счет устойчивого к износу зерна и прочного связующего, сохраняющего свою форму.
- Высокая стабильность кромок для экономичного использования на приводных машинах с небольшой частотой вращения.
Область применения
Для использования на приводных машинах с гибким валом и прямых шлифовальных машинах. Для обработки кромок и удаления заусенцев на деталях из конструкционной и литой стали, а также для удаления заусенцев и для шлифования фасок для подготовки и последующей обработки сварных швов.
При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки, пылезащитный респиратор, а также средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. При использовании удлинителей шпинделя необходимо существенно снижать указанную частоту вращения и скорость резания во избежание искривления хвостовика. Это вопрос безопасности. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Независимо от длины хвостовика инструмента, установочная длина должна быть не менее 10 мм.
Для безопасного использования инструментов обратите внимание на следующую информацию:
- Шлифовальные насадки одобрены для работы на максимальной окружной скорости 50 м/с. Максимальная допустимая частота вращения для хвостовиков разной длины и диаметра указана в стандарте DIN 69170, основанном на стандарте EN 12413. Каждая упаковочная единица поставляется с сопроводительным документом, в котором указываются максимальные допустимые значения частоты вращения инструмента. Эту частоту следует строго соблюдать в ходе работы во избежание искривления хвостовика.
- Инструменты отличаются хрупкостью, поэтому обращаться с ними и транспортировать их необходимо с осторожностью. Инструменты необходимо хранить таким образом, чтобы исключить воздействие механических нагрузок и окружающей среды.
- Не используйте поврежденные или сломанные шлифовальные насадк
-
Характеристики
Диаметр
20 мм
Рабочая длина
25 мм
Длина хвостовика
40 мм
Длина
65 мм
Диаметр хвостовика
6 мм
Зернистость
36
Материал абразива
Белый электрокорунд
Обвязка
Керамический связующий материал
Обрабатываемые материалы
Сталь
-
Шарошки корундовые Размер: 103,7 кб