Щетка чашечная (проволока нерж. сталь d0,35 ), d 65 мм
Щетка чашечная (проволока нерж. сталь d0,35 ), d 65 мм
Артикул:071469 12
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля прямых шлифовальных и сверлильных машин
Закаленная стальная проволока, волнистаяПримечание
При работе со станочными щетками всегда надевайте защитные очки и перчатки.
Область применения
Для обработки больших участков -
Характеристики
Диаметр (D)
50 мм
Полезная длина проволоки (H)
20 мм
Ширина кольца (A)
10 мм
Диаметр хвостовика (S)
6 мм
Диаметр проволоки
0,30 мм
Конструкция
Волнист.
Частота вращения, макс.
4500 об./мин
Стандарт EN
1083-2
-
Щетка чашечная Размер: 95,9 кб