Щетка для очистки отверстий в бетоне, d 24 мм
Щетка для очистки отверстий в бетоне, d 24 мм
Артикул:0905499007
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля очистки отверстий W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic
- Проволочная щетка, нержавеющая сталь, с соединительной резьбой M6
Область примененияОчистка отверстий для химических анкеров в кладке -
Характеристики
Номинальный диаметр сверла
22 мм
Подходит для анкерной шпильки
M20
Подходит для втулки с внутренней резьбой
FT M16
Длина
205 мм
Длина заполнения
100 мм
Соединительная резьба
M6
Материал
Сталь
Материал проволоки
Нержавеющая сталь