Щетка-ершик проволочная универсальная (нерж. сталь d 0,5), d 125мм
Щетка-ершик проволочная универсальная (нерж. сталь d 0,5), d 125мм
Артикул:0714692512
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИдеально подходит для предварительной и последующей обработки сварных швов из нержавеющей стали и алюминия (филейных и стыковых). Для средних и тяжелых работ щеткой.
- Не допускается преждевременное раскрытие пучков при работе щеткой под углом.
- Агрессивное воздействие щетки с высокой износостойкостью благодаря круглому исполнению с оплеткой против часовой стрелки
- Удаление окалины, ржавчины, краски, шлака и остатков резины
- Очистка опалубки от остатков бетона
- Только кончики щетки оказывают воздействие на обрабатываемую деталь. Чрезмерное контактное давление не улучшает результат, но увеличивает мощность привода и сокращает срок службы щетки.
- При работе с машинными щетками всегда надевайте защитные очки и перчатки!
-
Характеристики
Диаметр (D)
125 мм
Полезная ширина (A)
12 мм
Полезная длина проволоки (H)
29 мм
Посадочное отверстие (d)
22,23 мм
Диаметр проволоки
0,50 мм
Материал проволоки
Нержавеющая сталь
Конструкция
Плетен. влево
Один рядЧастота вращения, макс.
12500 об./мин
Агрессивность
Средняя
Подходит для угловой шлифовальной машины (балльная система)
4 из 4 баллов
Стандарт EN
1083-2
-
Щетка-ершик универсальная Размер: 109,3 кб